




2,12 €/ Stückexkl. MwSt
2,52 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | 3122 |
Hersteller ID | 3122 08 56 |
Form | Gerade Form |
Material | Polymer |
Zapfen Außendurchmesser | 8 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Nein |
D1 | 8 mm |
D2 | 6.3 mm |
D3 | 8.5 mm |
L | 39.5 mm |
L1 | 21 mm |
L2 | 17 mm |