7,67 €/ Stückexkl. MwSt
9,13 €inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | 3119 |
Hersteller ID | 3119 06 10 |
Form | Banjo |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/8 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Nein |
C | G1/8 |
D | 6 mm |
E | 4 mm |
F | 13 mm |
G | 11 mm |
H | 17 mm |
L/2 | 20 mm |