11,84 €/ Stückexkl. MwSt
14,09 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | 3118 |
Hersteller ID | 3118 10 21 |
Form | Banjo |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/2 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Nein |
C | G1/2 |
D | 10 mm |
E | 8 mm |
F | 25 mm |
G | 19 mm |
H | 27.5 mm |
L1 | 13.5 mm |
L2 | 36.5 mm |