3,55 €/ Stückexkl. MwSt
4,22 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | 3118 |
Hersteller ID | 3118 06 19 |
Form | Banjo |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Gewindeart | Aussengewinde (M) |
Gewindegröße | M 5x0.8 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Nein |
C | M5x0.8 |
D | 6 mm |
E | 4 mm |
G | 10.5 mm |
H | 13 mm |
L1 | 7 mm |
L2 | 18.5 mm |