Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3116 14 00 Schottanschluss gerade Ø14mm

  • ERIKS:23216471
  • Hersteller:3116 14 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

13,39 €/ Stückexkl. MwSt

15,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
3116
Hersteller ID
3116 14 00
Form
Schott
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
14 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
D
14 mm
F
29 mm
K
20.5 mm
L1
37.5 mm
L2
20.5 mm
T
25.5 mm