Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3114 12 21 Einschraubverschraubung Innengewinde Ø12mm x G1/2

  • ERIKS:23215657
  • Hersteller:3114 12 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

11,10 €/ Stückexkl. MwSt

13,21 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
3114
Hersteller ID
3114 12 21
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Innengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/2
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
C
G1/2
D
12 mm
E
19.5 mm
F
24 mm
H
45.5 mm