Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3113 10 17 Winkelstück 45° Außengewinde Ø10mm x R3/8

  • ERIKS:12667997
  • Hersteller:3113 10 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,57 €/ Stückexkl. MwSt

7,82 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
3113
Hersteller ID
3113 10 17
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Ja
C
R3/8
D
10 mm
F
17 mm
G
16 mm
H
33.5 mm
L
23 mm