Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3109 56 11 Winkelstück Außengewinde Ø1/4inc x NPT1/8

  • ERIKS:23565431
  • Hersteller:3109 56 11
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,51 €/ Stückexkl. MwSt

4,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
3109
Hersteller ID
3109 56 11
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
1/4 in
Gewindeart
Aussengewinde (NPT)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Ja
C
NPT1/8
D
1/4
F
11 mm
G
10.92 mm
H
17018 mm
L
18.03 mm