Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3109 08 21 Winkelstück Außengewinde Ø8mm x R1/2

  • ERIKS:23215381
  • Hersteller:3109 08 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,53 €/ Stückexkl. MwSt

6,58 €inkl. MwSt

51 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
3109
Hersteller ID
3109 08 21
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/2
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Ja
C
R1/2
D
8 mm
F
21 mm
G
13.5 mm
H
19.5 mm
L
23 mm