2,95 €/ Stückexkl. MwSt
3,51 €inkl. MwSt
473 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | 3109 |
Hersteller ID | 3109 06 10 |
Form | L-förmig |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/8 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Ja |
C | R1/8 |
D | 6 mm |
F | 10 mm |
G | 10.5 mm |
H | 15.5 mm |
L | 16 mm |