Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3106 14 00 Gerader Anschluss Ø14mm x Ø14mm

  • ERIKS:23214620
  • Hersteller:3106 14 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,86 €/ Stückexkl. MwSt

8,16 €inkl. MwSt

38 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
3106
Hersteller ID
3106 14 00
Form
Gerade Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
14 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
D
14 mm
D1
14 mm
G
22 mm
L
56 mm