7,88 €/ Stückexkl. MwSt
9,38 €inkl. MwSt
21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | 3106 |
Hersteller ID | 3106 12 14 |
Form | Gerade Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 12 mm |
Schlauch Außendurchmesser Ungleich | 14 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Nein |
D | 12 mm |
D1 | 14 mm |
G | 22 mm |
L | 56 mm |