Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3106 04 06 Gerader Anschluss Ø4mm x Ø6mm

  • ERIKS:23215389
  • Hersteller:3106 04 06
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,69 €/ Stückexkl. MwSt

4,39 €inkl. MwSt

103 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
3106
Hersteller ID
3106 04 06
Form
Gerade Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
6 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
D
4 mm
D1
6 mm
G
11 mm
L
28 mm