2,35 €/ Stückexkl. MwSt
2,80 €inkl. MwSt
83 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | 3106 |
Hersteller ID | 3106 04 00 |
Form | Gerade Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Nein |
D | 4 mm |
D1 | 4 mm |
G | 8.5 mm |
L | 25 mm |