10,43 €/ Stückexkl. MwSt
12,41 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | 3104 |
Hersteller ID | 3104 60 56 |
Form | T-Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 3/8 in |
Schlauch Außendurchmesser Ungleich | 1/4 in |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
d1 | 1/4 in |
G | 16 mm |
H | 32.5 mm |
L/2 | 25.5 mm |