Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3104 60 00 T-Stück Ø/8inc x Ø/8inc

  • ERIKS:23565361
  • Hersteller:3104 60 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,99 €/ Stückexkl. MwSt

7,13 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
3104
Hersteller ID
3104 60 00
Form
T-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
3/8 in
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
D
3/8
d1
3/8 in
G
16 mm
H
34 mm
L/2
26 mm