Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3104 10 00 T-Stück Ø10mm x Ø10mm

  • ERIKS:23214226
  • Hersteller:3104 10 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,62 €/ Stückexkl. MwSt

7,88 €inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
3104
Hersteller ID
3104 10 00
Form
T-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
D
10 mm
D1
10 mm
G
16 mm
H
34.5 mm
L/2
26.5 mm