Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3104 04 06 T-Stück Ø4mm x Ø6mm

  • ERIKS:23215246
  • Hersteller:3104 04 06
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,40 €/ Stückexkl. MwSt

5,24 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
3104
Hersteller ID
3104 04 06
Form
T-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
6 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
D
4 mm
D1
6 mm
G
10.5 mm
H
22.5 mm
L/2
17.5 mm