Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3103 08 10 T-Verschraubung Außengewinde seitlich Ø8mm x R1/8

  • ERIKS:23215356
  • Hersteller:3103 08 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,80 €/ Stückexkl. MwSt

6,90 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
3103
Hersteller ID
3103 08 10
Form
T-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Ja
C
R1/8
D
8 mm
F
10 mm
G
13.5 mm
H
35 mm
H1
12 mm
L
23 mm