Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3101 08 21 Gerade Einschraubverschraubung Ø8mm x G1/2

  • ERIKS:23216396
  • Hersteller:3101 08 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,84 €/ Stückexkl. MwSt

5,76 €inkl. MwSt

40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
3101
Hersteller ID
3101 08 21
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/2
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
C
G1/2
D
8 mm
E
7.5 mm
F1
24 mm
F2
6 mm
H
16.5 mm