6,17 €/ Stückexkl. MwSt
7,34 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | 0929 |
Material | Messing |
Form | Gerade Form |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde BSPT (R) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1/8 |
Material O-Ring | NBR |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck | 50 bar |
C | R1/8 mm |
F | 15 mm |
F1 | 5 mm |
L | 27 mm |
L1 | 7.5 mm |
L/2 | 8.5 mm |