Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3/2-Wegeventil mit Kipphebel Verteilung Polymer Ø6mm G1/8 BSPP 7801 06 10

  • ERIKS:23217429
  • Hersteller:7801 06 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

55,76 €/ Stückexkl. MwSt

66,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
7801
Armatur Typ
Ventil
Material
Technopolymer
Schlauch Außendurchmesser
6
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Betriebsdruck
von 0 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Material Körper
Technopolymer
Material Dichtung
NBR