Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3/2-Wege Miniatur-Kugelhahn mit Entlüftung Außengewinde BSPP G1/2 Ø12mm 7914 12 21

  • ERIKS:23217510
  • Hersteller:7914 12 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

33,61 €/ Stückexkl. MwSt

40,00 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
7914
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Technopolymer
Nennweite
1/2" (15)
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
12 mm
Anschluss
Außengewinde (BSPP)
Handbedienung
Handhebel
Material Kugel
Edelstahl
Material Spindel
Messing
Material Spindeldichtung primär
NBR
Material Gehäusedichtung
NBR
Material Bedienelement
Technopolymer
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Betriebsdruck
10 bar
Mit Entlüftung
Ja