Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1871 00 22 Schottverschraubung Edelstahl 316L NPT1/2

  • ERIKS:11606295
  • Hersteller:1871 00 22
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

60,69 €/ Stückexkl. MwSt

72,22 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
1871
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Innengewinde (NPT)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/2
Gewindeanschluss 2
Innengewinde (NPT)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/2
Umgebungstemperatur
von -20 bis 180 °C
Max. Betriebsdruck
150 bar
C
NPT1/2 mm
F
32 mm
F1
36 mm
K
22 mm
L
29 mm
L1
6 mm
T
28.5 mm