Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1862 34 27 Reduziermuffe Edelstahl 316L 2x Inengewinde G1xG3/4

  • ERIKS:23216332
  • Hersteller:1862 34 27
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

37,36 €/ Stückexkl. MwSt

44,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
1862
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
3/4
Umgebungstemperatur
von -20 bis 180 °C
Max. Betriebsdruck
150 bar
C1
G1 mm
C2
G3/4
F
41 mm
L
45 mm