Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1862 13 10 Reduziermuffe Edelstahl 316L 2x Inengewinde G1/4xG1/8

  • ERIKS:23215506
  • Hersteller:1862 13 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

19,44 €/ Stückexkl. MwSt

23,13 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
1862
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/4
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/8
Umgebungstemperatur
von -20 bis 180 °C
Max. Betriebsdruck
150 bar
C1
G1/4 mm
C2
G1/8
F
17 mm
L
20.5 mm