Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1855 13 13 Muffe Edelstahl 316L 2x Innengewinde G1/4

  • ERIKS:23214853
  • Hersteller:1855 13 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

18,57 €/ Stückexkl. MwSt

22,10 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
1855
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/4
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/4
Umgebungstemperatur
von -20 bis 180 °C
Max. Betriebsdruck
150 bar
C
G1/4 mm
F
17 mm
L
24 mm