Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1844 34 34 Winkel-Einschraub-Muffenverschraubung Edelstahl R1xG1

  • ERIKS:11606287
  • Hersteller:1844 34 34
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

116,06 €/ Stückexkl. MwSt

138,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
1844
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
L-förmig
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1
Umgebungstemperatur
von -20 bis 180 °C
Max. Betriebsdruck
150 bar
C1
R1 mm
C2
G1
E
19 mm
G
40 mm
H
48 mm
J
32 mm
L
50 mm