Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1844 17 17 Winkel-Einschraub-Muffenverschraubung Edelstahl R3/8xG3/8

  • ERIKS:11606284
  • Hersteller:1844 17 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

65,71 €/ Stückexkl. MwSt

78,19 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
1844
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
L-förmig
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/8
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
3/8
Umgebungstemperatur
von -20 bis 180 °C
Max. Betriebsdruck
150 bar
C1
R3/8 mm
C2
G3/8
E
12 mm
G
23.5 mm
H
28 mm
J
14 mm
L
30 mm