34,25 €/ Stückexkl. MwSt
40,76 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | 1822 |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Form | Gerade |
Anschluss 1 | 8 mm |
Anschluss 2 | 6 mm |
D1 | 8 mm |
D2 | 6 mm |
D3 | 8 mm |
L | 40 mm |
L1 | 22.5 mm |
T | 5 mm |