12,20 €/ Stückexkl. MwSt
14,52 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | 1821 |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Form | Gerade Form |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde (NPT) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1/8 |
Gewindeanschluss 2 | Aussengewinde (NPT) |
Anschluss 2 Gewindedurchmesser | 1/8 |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 180 °C |
Max. Betriebsdruck | 150 bar |
C1 | 1/8 mm |
C2 | 1/8 |
F | 12 mm |
L | 23 mm |