Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1817 00 21 Schottverschraubung Edelstahl 316L G1/2

  • ERIKS:23216282
  • Hersteller:1817 00 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

36,51 €/ Stückexkl. MwSt

43,45 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
1817
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/2
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/2
Umgebungstemperatur
von -20 bis 180 °C
Max. Betriebsdruck
150 bar
C
G1/2 mm
F
32 mm
F1
36 mm
K
20 mm
L
27 mm
L1
6 mm
T
28.5 mm