Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1814 06 10 Gerade Aufschraubverschraubung Edelstahl Ø6mm x G1/8

  • ERIKS:23216272
  • Hersteller:1814 06 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

38,25 €/ Stückexkl. MwSt

45,52 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
1814
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Gerade
Anschluss 1
6 mm
Anschluss 2
1/8" BSPP(G)
C
G1/8
D
6 mm
E
7.5 mm
F
14 mm
F1
13 mm
H
29 mm
H1
17 mm