Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1809 10 18 Winkel-Einschraubverschraubung Edelstahl Ø10mm x NPT3/8

  • ERIKS:23216256
  • Hersteller:1809 10 18
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

45,47 €/ Stückexkl. MwSt

54,11 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
1809
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
L-förmig
Anschluss 1
10 mm
Anschluss 2
3/8" NPT
C
NPT3/8
D
10 mm
F
19 mm
H
28 mm
J
12 mm
L
325 mm
L1
16 mm