Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1806 08 00 Gerade Verschraubung Edelstahl Ø8mm

  • ERIKS:23215626
  • Hersteller:1806 08 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

33,77 €/ Stückexkl. MwSt

40,19 €inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
1806
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Gerade
Anschluss 1
8 mm
Anschluss 2
8 mm
D
8 mm
F
13 mm
F1
14 mm
L
38.5 mm
L1
10 mm