Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1805 12 13 Gerade Einschraubverschraubung Edelstahl Ø12mm x R1/4

  • ERIKS:23216237
  • Hersteller:1805 12 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

32,72 €/ Stückexkl. MwSt

38,94 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
1805
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Gerade
Anschluss 1
12 mm
Anschluss 2
1/4" BSPT(R)
C
R1/4
D
12 mm
F
19 mm
F1
22 mm
H
26 mm
H1
9 mm