24,05 €/ Stückexkl. MwSt
28,62 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | 1805 |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Form | Gerade |
Anschluss 1 | 8 mm |
Anschluss 2 | 1/8" NPT |
C | NPT1/8 |
D | 8 mm |
F | 13 mm |
F1 | 14 mm |
H | 21 mm |
H1 | 7 mm |