Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1805 06 18 Gerade Einschraubverschraubung Edelstahl Ø6mm x NPT3/8

  • ERIKS:23216230
  • Hersteller:1805 06 18
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

29,65 €/ Stückexkl. MwSt

35,28 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
1805
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Gerade
Anschluss 1
6 mm
Anschluss 2
3/8" NPT
C
NPT3/8
D
6 mm
F
19 mm
F1
13 mm
H
20.5 mm
H1
8.5 mm