24,53 €/ Stückexkl. MwSt
29,19 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | 1805 |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Form | Gerade |
Anschluss 1 | 6 mm |
Anschluss 2 | 1/4" NPT |
C | NPT1/4 |
D | 6 mm |
F | 14 mm |
F1 | 13 mm |
H | 19.5 mm |
H1 | 7.5 mm |