Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1080H66 04 selbstklemmende Leitung 23x15.9mm blau 80 meter

  • ERIKS:23564706
  • Hersteller:1080H66 04
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.574,52 €/ Stückexkl. MwSt

1.873,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
1080H
Material Schlauch
NBR
Innendurchmesser
15.9 mm
Außendurchmesser
23 mm
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Rollenlänge
80 m
Farbe
Blau
Min. Biegeradius
140 mm