Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0928 00 17 T-Verschraubung Messing vernickelt R3/8xG3/8

  • ERIKS:23564462
  • Hersteller:0928 00 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,02 €/ Stückexkl. MwSt

7,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
0928
Material
Messing, vernickelt
Form
T-Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/8
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
3/8
Umgebungstemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
60 bar
C1
3/8 mm
C2
3/8
E
11.5 mm
H
51 mm
J
15 mm
L
25.5 mm