Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0912 00 19 Winkel-Muffenanschluss Messing vernickelt M5x0.8

  • ERIKS:23215002
  • Hersteller:0912 00 19
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,88 €/ Stückexkl. MwSt

4,62 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
0912
Material
Messing, vernickelt
Form
L-förmig
Gewindeanschluss 1
Innengewinde (M)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
M 5x0.8
Gewindeanschluss 2
Innengewinde (M)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
M 5x0.8
Umgebungstemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
60 bar
C
M5x0.8 mm
E
4 mm
G
8 mm
J
9 mm
L
11 mm