1,83 €/ Stückexkl. MwSt
2,18 €inkl. MwSt
169 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | 0905 |
Material | Messing, vernickelt |
Form | Gerade Form |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde BSPT (R) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1/4 |
Gewindeanschluss 2 | Innengewinde BSPP (G) |
Anschluss 2 Gewindedurchmesser | 1/8 |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
C1 | G1/4 mm |
C2 | G1/8 |
E | 8 mm |
F | 17 mm |
L | 5 mm |
1,40 €/ Stückexkl. MwSt
1,67 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
310 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026