Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0904 21 34 Reduziernippel Messing vernickelt R1xG1/2

  • ERIKS:12707628
  • Hersteller:0904 21 34
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,75 €/ Stückexkl. MwSt

8,03 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
0904
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/2
Umgebungstemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
60 bar
C1
R1 mm
C2
G1/2
F
34 mm
L
27 mm