Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0904 21 27 Reduziernippel Messing vernickelt R3/4xG1/2

  • ERIKS:23214959
  • Hersteller:0904 21 27
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,74 €/ Stückexkl. MwSt

4,45 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
0904
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/4
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/2
Umgebungstemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
60 bar
C1
R3/4 mm
C2
G1/2
F
27 mm
L
23 mm
Alternativen
Product Image

RX Reduziernippel konisch MF - 3/4 x 1/2

  • ERIKS:24210936
  • Manufacturer:W89A-12460

5,49 €/ Stückexkl. MwSt

6,53 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026