Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0902 00 21 Muffe mit Innengewinde Messing vernickelt G1/2xG1/2

  • ERIKS:23214939
  • Hersteller:0902 00 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,05 €/ Stückexkl. MwSt

4,82 €inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
0902
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/2
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/2
Umgebungstemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
60 bar
C1
G1/2 mm
C2
G1/2
F
26 mm
L
28 mm
Alternativen
Product Image

FLEXION Muffe - 1/2

  • ERIKS:14378248

5,72 €/ Stückexkl. MwSt

6,81 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

230 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026