21,57 €/ Stückexkl. MwSt
25,67 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | 0285 |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Form | Stecker |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde BSPT (R) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 3/4 |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 180 °C |
Max. Betriebsdruck | 150 bar |
C | 3/4 mm |
E1 | 6 mm |
F | 12 mm |
G | 26.44 mm |
H | 17 mm |