3,42 €/ Stückexkl. MwSt
4,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | 0216 |
Material | Stahl |
Form | Stecker |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde (NPT) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1/4 |
Umgebungstemperatur | von -40 bis 150 °C |
Max. Betriebsdruck | 200 bar |
C | 1/4 mm |
F | 17 mm |
H | 19 mm |