Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0206 22 00 Gewindestopfen Innensechskant Stahl NPT1/2

  • ERIKS:23563990
  • Hersteller:0206 22 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2,77 €/ Stückexkl. MwSt

3,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
0206
Material
Stahl
Form
Stecker
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde (NPT)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/2
Umgebungstemperatur
von -40 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck
100 bar
C
1/2 mm
E1
8 mm
F
10 mm
G
21.22 mm
H
13 mm