Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0206 10 00 Gewindestopfen Innensechskant Stahl R1/8

  • ERIKS:12592005
  • Hersteller:0206 10 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1,07 €/ Stückexkl. MwSt

1,27 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
0206
Material
Stahl
Form
Stecker
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/8
Umgebungstemperatur
von -40 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck
100 bar
C
1/8 mm
E1
6 mm
F
5 mm
G
9.73 mm
H
8 mm